Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.33 po
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio100:1
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant781711523896
- Puissance d’entrée maximale1.939 ch à 1750 tr/min
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Série700
- CUP_NON781711523896
Aperçu
Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WC713-100-G
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité