Motion
WC721-900-G

BOSTON GEAR
WC721-900-G

WC721 D/R Rouge. 900:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01135348
N° MFRWC721-900-G
Prix3,662.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
WC721-900-G

WC721 D/R Rouge. 900:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01135348
N° MFRWC721-900-G
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
Prix3,662.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.06 po
  • Hauteur du boîtier
    3.81 po
  • Largeur du boîtier
    6.00 po
  • Taille d’entrée
    0.4995 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    721
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 1.900 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1050 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    900:1
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro CUP du fabricant
    781711524558
  • Puissance d’entrée maximale
    0.032 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711524558

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR DE VITESSE WC721-900-G

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif