Spécifications
Dimensions
- Distance centrale2.63 po
- Hauteur du boîtier4.44 po
- Largeur du boîtier7.38 po
- Taille d’entrée0.4995 po
- Taille du réducteur du fabricant726
- Débit maximal tr/minEntrée 17.500 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal1785 po-lb à 1750 tr/min
- Taille de sortie1.1250 po
- Ratio100:1
- Poids0.03 lb
Détails
- Type d’entréeArbre plein
- Numéro CUP du fabricant781711524640
- Puissance d’entrée maximale0.500 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- RéductionDouble
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711524640