Motion
T9600435
Manille d’ancrage à vis - 1/4 po, capacité de 1/5 tonnes, matériau en acier, revêtement plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI01138656
N° MFRT9600435
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage à vis - 1/4 po, capacité de 1/5 tonnes, matériau en acier, revêtement plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI01138656
N° MFRT9600435
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.2900 po
  • Longueur intérieure de la manille
    0.9800 po
  • Largeur de manille intérieure
    0.7700 po
  • Largeur intérieure
    0.5300 po
  • Diamètre de la broche
    0.2900 po
  • Taille de la manille
    1/4 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Largeur entre les yeux
    0.5300 po
  • Limite de charge de travail
    400 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Limite de charge
    400 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    020418201516
  • Matériel
    Acier
  • Type de colis
    En vrac
  • Type de NIP
    Goupille à vis
  • Type
    Ancrage de manille
  • CUP_NON
    020418201516
  • Capacité de poids
    1/5 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGE DE GOUPILLE DE VIS DE MANILLE T9600435 1/4
  • Acier au carbone
  • Étiquette CUP
  • NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL
  • Ne pas utiliser pour le levage ou le levage au-dessus de la tête