Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.4500 po
- Longueur intérieure de la manille1.4300 po
- Largeur de manille intérieure1.0400 po
- Largeur intérieure0.7000 po
- Diamètre de la broche0.4500 po
- Taille de la manille3/8 po
- Poids0.80 lb
- Largeur entre les yeux0.7000 po
- Limite de charge de travail1000 lb
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Limite de charge1000 lb
- Numéro CUP du fabricant020418201530
- MatérielAcier
- Type de colisEn vrac
- Type de NIPGoupille à vis
- TypeAncrage de manille
- CUP_NON020418201530
- Capacité de poids1/2 tonnes
Aperçu
- Acier au carbone
- Étiquette CUP
- NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL
- Ne pas utiliser pour le levage ou le levage au-dessus de la tête