Motion
0304024
Chaîne à maillons de passage – 4/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 600 lb, diamètre de maillon de 0.22 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI01138704
N° MFR0304024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons de passage – 4/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 600 lb, diamètre de maillon de 0.22 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI01138704
N° MFR0304024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    0.88 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.50 po
  • Lien Diamètre  
    0.22 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille commerciale
    4/0

Détails

  • Type de chaîne
    Lien de passage
  • Mot-clé de description
    Acier zingué à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Liens par pied ou compteur
    13.8/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    600 lb

Aperçu

Description du fabricant
0304024 CHAÎNE À LIEN DE PASSE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif