Motion
0120402
Chaîne à maillons enroulés – 1/4 po, Grade 30 Acier à faible teneur en carbone autocoloré, capacité de 1300 lb, diamètre de maillon de 0.26 po, 800 pi
N° D’ARTICLE MI01138706
N° MFR0120402
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons enroulés – 1/4 po, Grade 30 Acier à faible teneur en carbone autocoloré, capacité de 1300 lb, diamètre de maillon de 0.26 po, 800 pi
N° D’ARTICLE MI01138706
N° MFR0120402
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.2 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.45 po
  • Lien Diamètre  
    0.26 po
  • Longueur totale
    800 pi
  • Taille commerciale
    1/4 po

Détails

  • Qualité chaîne
    Grade 30
  • Type de chaîne
    Lien de bobine
  • Mot-clé de description
    Grade 30 Acier à faible teneur en carbone autocoloré
  • Revêtement de finition
    Auto-couleur
  • Liens par pied ou compteur
    10/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    1300 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À BOBINE DE PREUVE 1/4 0120402

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif