Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosPetit
- Taille du filetage du trou de boulon24
- Diamètre à l’alésage0.625 po/15.875 mm
- Taille de l’alésage0.625 po/15.875 mm
- Code de taille d'embrayage20
- Diamètre de la bride2.44 po
- Diamètre du moyeu1.18 po
- Longueur1.85 po/46.99 mm
- Alésage maximal0.625 po
- Diamètre maximal de l’alésage0.6250 po
- Diamètre min. de l’alésage0.32 po
- Alésage minimum0.6250 po
- Alésage nominal du boîtier0.625 po
- Diamètre de l’écrou1.89 po
- Diamètre extérieur3.5 po/88.9 mm
- Longueur totale1.85 po
- Diamètre du moyeu à ressort2.13 po
- Voyage0.07
- Poids2.00 lb
Details
- Précision0.1
- Forme de l’alésageDroit
- Type d’alésageTerminé
- Type d'embrayageDétente à bille
- Type de détectionDétente à bille
- Couleur du disqueOrange
- Numéro de catalogue du fabricantTP20X5/8
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288442363
- Rpm max.700 tr/min
- Vitesse maximale700 tr/min
- Type de modèleDispositifs de surcharge de couple
- Trous de montage et cercle de boulonnage3 po
- Nombre de trous de boulons4
- Types de produitsLimiteur de couple Torq Pro
- Type de réinitialisationAutomatique
- CapteurOui
- Série / TypeTP20
- Plage de couple85 po-lb/400 po
- CUP_NON662288442363
- Manuel d'installation Url
Aperçu
Description du fabricant
POCHETTE DE SURCHARGE TP20 X 5/8
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)