Motion
EC100 3/8X3/8

LOVEJOY INC
EC100 3/8X3/8

Accouplement d’arbre de poutre à pince – poutre unique, 0.9840 po de diamètre extérieur, 1.2600 po de longueur, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI01142353
N° MFREC100 3/8X3/8
Prix187.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
EC100 3/8X3/8

Accouplement d’arbre de poutre à pince – poutre unique, 0.9840 po de diamètre extérieur, 1.2600 po de longueur, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI01142353
N° MFREC100 3/8X3/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.3750 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3150 po
  • Désalignement angulaire maximal
    5 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.01 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.005 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Longueur totale
    1.2600 po
  • Taille du filetage
    6-32
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144566447
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Faisceau unique
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    EC
  • Raideur de torsion
    286.5 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144566447

Aperçu

Description du fabricant
EC100-BEAM CP-3/8X3/8
  • Accouplement entièrement métallique
  • Facile à installer – une seule pièce
  • Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
  • Finition en aluminium anodisé
  • Conception sans cils
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon