Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosPetit
- Taille du filetage du trou de boulon5/16 x 18
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Longueur totale3.1900 po
- Taille du pilote6.2500 po
- Poids13.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant187798
- Numéro CUP du fabricant662288442578
- Rpm max.300 tr/min
- Nombre de trous de boulons6
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement5.5000 po
- SérieTP50L
- Plage de couple600 à 1300 po-lb
- CUP_NON662288442578
Aperçu
- Un type de position : l’arrangement non symétrique des balles et des poches ne permet qu’une seule position d’engagement
- Réinitialisation automatique : une fois que la surcharge est retirée, elle se réengage automatiquement en tournant un membre de la conduite
- Précision du couple de déclenchement à l’intérieur de ±10 % : même avec des déclenchements répétés, la précision reste à ± 10 %
- Réglage et réglage faciles du couple : en serrant ou en desserrant les écrous de réglage (boulons), le couple désiré peut être facilement réglé