Motion
600-013
Pompe de transmission hydrostatique -
N° D’ARTICLE MI01143431
N° MFR600-013
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de transmission hydrostatique -
N° D’ARTICLE MI01143431
N° MFR600-013
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    279.4 mm
  • Longueur totale
    222.3 mm
  • Largeur totale
    189.7 mm

Détails

  • Déplacement
    1.15 cm3/r
  • Type de déplacement
    Variable
  • Couple continu maximal
    14 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Puissance requise
    4 hp
  • Rotation
    Bidirectionnel

Aperçu

Description du fabricant
600-013 TRANS ENSEMBLE