Motion
163.DBZ.HUB RB RMKD 3/4

REXNORD INC
163.DBZ.HUB RB RMKD 3/4

163.DBZ.HUB RB RMKD 3/4
N° D’ARTICLE MI01143453
N° MFR163.DBZ.HUB RB RMKD 3/4
Prix448.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
163.DBZ.HUB RB RMKD 3/4

163.DBZ.HUB RB RMKD 3/4
N° D’ARTICLE MI01143453
N° MFR163.DBZ.HUB RB RMKD 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix448.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Code de taille de raccord
    163
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.56 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2-3/4 po
  • Poids
    3.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    816108
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    DBZ
  • Capacité de couple
    156 po
  • CUP_NON
    698210038502

Aperçu

Description du fabricant
816108 163.DBZ.HUB RB 3/4"