Motion
TP50LX 1 1/2

BROWNING
TP50LX 1 1/2

187802 embrayages de surcharge - cran à bille, 1.5000 po, 6.2500 po
N° D’ARTICLE MI01143586
N° MFRTP50LX 1 1/2
Prix9,645.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
TP50LX 1 1/2

187802 embrayages de surcharge - cran à bille, 1.5000 po, 6.2500 po
N° D’ARTICLE MI01143586
N° MFRTP50LX 1 1/2
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
Prix9,645.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    Petit
  • Taille du filetage du trou de boulon
    18
  • Diamètre à l’alésage
    1.5 po/38.1 mm
  • Taille de l’alésage
    1.5 po/38.1 mm
  • Code de taille d'embrayage
    50
  • Diamètre de la bride
    4.8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.76 po
  • Longueur
    3.19 po/81.026 mm
  • Alésage maximal
    1.5 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.5000 po
  • Alésage nominal du boîtier
    1.5 po
  • Diamètre de l’écrou
    3.86 po
  • Diamètre extérieur
    6.25 po/158.75 mm
  • Diamètre du moyeu à ressort
    4.59 po
  • Voyage
    0.11
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Précision
    0.1
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Type d'embrayage
    Détente à bille
  • Type de détection
    Détente à bille
  • Couleur du disque
    Jaune
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TP50LX 1 1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288442615
  • Vitesse maximale
    300 tr/min
  • Type de modèle
    Dispositifs de surcharge de couple
  • Trous de montage et cercle de boulonnage
    5.5 po
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Types de produits
    Limiteur de couple Torq Pro
  • Type de réinitialisation
    Automatique
  • Capteur
    Oui
  • Série / Type
    TP50L
  • Plage de couple
    600 po-lb/1.3 po
  • CUP_NON
    662288442615
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE DE SURCHARGE TP50L X 1-1/2
  • Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif