Spécifications
Dimensions
- Claquement de dosPetit
- Taille du filetage du trou de boulon5/16 x 18
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Diamètre extérieur6.2500 po
- Longueur totale3.1900 po
- Taille du pilote6.2500 po
- Poids13.00 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTP50LX 1 15/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288442646
- Rpm max.300 tr/min
- Nombre de trous de boulons6
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement5.5000 po
- SérieTP50L
- Plage de couple600 à 1.3 po
- CUP_NON662288442646
Aperçu
- Morse et Browning offrent une gamme complète de dispositifs de surcharge de couple pour protéger les machines contre les surcharges ou les blocages L’embrayage de surcharge Browning Torq/Pro est un type de détente à bille de type déverrouillage avec réinitialisation de position unique Précision du couple de déclenchement à moins de 10 % avec une plage de couple maximale de 5270 pi/lb. Réglage et réglage faciles du couple en serrant ou en perdant les écrous de réglage (boulons)