Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale279.4 mm
- Longueur totale222.3 mm
- Largeur totale189.7 mm
Détails
- Déplacement1.15 cm3/r
- Type de déplacementVariable
- Couple continu maximal14 N-m
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.3600 tr/min
- Débit maximum7.2 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale1250 psi
- Puissance requise4 hp
- RotationBidirectionnel