Motion
351.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-9/16

REXNORD INC
351.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-9/16

351.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-9/16
N° D’ARTICLE MI01146360
N° MFR351.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-9/16
Prix2,441.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
351.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-9/16

351.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-9/16
N° D’ARTICLE MI01146360
N° MFR351.DBZ.HUBEX RB RMKD 1-9/16
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
Prix2,441.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-9/16 po
  • Code de taille de raccord
    351
  • Bride extérieure Diamètre  
    9.38 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.81 po
  • Poids
    38.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    716119
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    DBZ
  • Capacité de couple
    175 pi-lb
  • CUP_NON
    698210043308

Aperçu

Description du fabricant
716119 351.DBZ.HUBEX RB 1-9/16 PO