Motion
AQ5000-04
SOUPAPE D’ÉVACUATION RAPIDE
N° D’ARTICLE MI01148691
N° MFRAQ5000-04
Prix35.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SOUPAPE D’ÉVACUATION RAPIDE
N° D’ARTICLE MI01148691
N° MFRAQ5000-04

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix35.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.5000 BSPT
  • Hauteur totale
    75 mm
  • Longueur totale
    85 mm
  • Largeur totale
    85 mm
  • Taille du port
    1/2 BSPT
  • Poids
    690 g

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    105 mm2 (entrée à sortie), 115 mm2 (sortie à échappement)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    AQ
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
AQ5000-04 VANNE D’ÉCHAPPEMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon