Motion
PX40F ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 1008

DODGE
PX40F TAPER-LOCK FLG ASSY 1008

PX40F ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 1008
N° D’ARTICLE MI01152364
N° MFRPX40F TAPER-LOCK FLG ASSY 1008
Prix133.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
PX40F TAPER-LOCK FLG ASSY 1008

PX40F ENSEMBLE FLG À VERROUILLAGE CONIQUE 1008
N° D’ARTICLE MI01152364
N° MFRPX40F TAPER-LOCK FLG ASSY 1008
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
Votre prix133.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    4 °
  • Désalignement axial
    0.3125 po
  • Longueur de l’alésage
    0.875 po
  • Taille de la bague
    1008
  • Taille du raccord
    PX40
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    4.25 po
  • Désalignement parallèle
    0.125 po
  • Largeur
    10.795 cm

Détails

  • Certificat ATEX
    OUI
  • Type de douille
    Verrouillage conique
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Pneu
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de la bride
    Acier fritté
  • Puissance à 100 tr/min
    0.68 hp
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    000848
  • Numéro CUP du fabricant
    782475813483
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Para-Flex
  • Fixation d’arbre
    Bouchée
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 180 degrés Fahrenheit, minimum -45
  • Couple nominal (po-lb)
    429 po-lb
  • CUP_NON
    782475813483

Aperçu

Description du fabricant
PX40F TL1008 BRIDE 000848