Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’alésage compatible1-1/16 à 1-3/4 po
- Diamètre de l’arbre compatible1 à 1-7/16 po, 1-1/16 à 2 po
- Longueur totale7-3/8 po
- Diamètre de la buse0.07 po
Details
- Interne ou externeInterne/externe
- MatérielAcier allié
- Embouts remplaçablesEmbouts fixes
- Angle de la buse45 °
- TypePince à bague de retenue convertible
- CUP_NON662679031688
Aperçu
Description du fabricant
J375 PINCE
- Se convertit de l'intérieur à l'extérieur ou vice versa, lorsque la vis pivot est déplacée vers le trou taraudé adjacent
- À utiliser avec des bagues de retenue externes ou internes
- Les embouts fixes sont formés avec précision et durcis par induction pour un ajustement précis et une longue durée d’utilisation
- Utilisez la buse de plus grand diamètre qui s’adapte à la bague de retenue retirée ou installée