Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête3/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure21/32 x 35/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale4-31/64 po
- Taille de la clé1/4 x 5/16 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée