Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête13/64 x 13/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure25/32 x 41/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale5-1/8 po
- Taille de la clé5/16 x 3/8 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée