Motion
J3021
Clé à tête inclinée - 3/8 x 7/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01155036
N° MFRJ3021
Prix18.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 3/8 x 7/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01155036
N° MFRJ3021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix18.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    7/22 x 7/32 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    29/32 x 25/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    5-3/4 po
  • Taille de la clé
    3/8  x 7/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3021

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif