Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête21/64 x 21/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-37/64 x 1-13/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale8-7/8 po
- Taille de la clé11/16 x 3/4 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée