Motion
J3060
Clé à tête inclinée - 1-3/8 x 1-7/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01155169
N° MFRJ3060
Prix139.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 1-3/8 x 1-7/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini satiné
N° D’ARTICLE MI01155169
N° MFRJ3060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix139.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    35/64 x 35/64 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    2-57/64 x 2-23/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    15-3/4 po
  • Taille de la clé
    1-3/8  x 1-7/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3060

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon