Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête45/64 x 45/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure3-41/64 x 3-25/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale18-1/2 po
- Taille de la clé1-11/16 x 1-13/16 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionSatin
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée
Aperçu
Description du fabricant
CLÉ J3075