Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête13/64 x 13/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure3/4 x 3/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale4-3/4 po
- Taille de la clé3/8 po
Détails
- Angle de décalage15 °, 60 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée