Motion
GSF1020AA
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, distance centrale de 2.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6300 po, sortie à droite, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01156320
N° MFRGSF1020AA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, distance centrale de 2.00 po, silencieux face en C, taille d’entrée de 0.6300 po, sortie à droite, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01156320
N° MFRGSF1020AA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Dimensions du boîtier
    5-1/4 x 5 x 6-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.75 po
  • Longueur du boîtier
    6.75 po
  • Largeur du boîtier
    5.00 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    200
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    572 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile synthétique Klubersynth UHI-6-460
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Puissance d’entrée maximale
    1.770 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Pieds intégrés montés sur socle
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    650 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • CUP_NON
    781568183311

Aperçu

Description du fabricant
GSF1020AA RÉDUCTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon