Motion
51105 VIS ACME 1-5 VERS LA GAUCHE 3 PI

NOOK INDUSTRIES
51105 ACME SCR 1-5 LH 3 FT

Vis Acme - 4140 - alliage d’acier, 1.0000 po diamètre nominal de la vis, 72 po de longueur, filetage vers la gauche
N° D’ARTICLE MI01157395
N° MFR51105 ACME SCR 1-5 LH 3 FT
Prix255.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
51105 ACME SCR 1-5 LH 3 FT

Vis Acme - 4140 - alliage d’acier, 1.0000 po diamètre nominal de la vis, 72 po de longueur, filetage vers la gauche
N° D’ARTICLE MI01157395
N° MFR51105 ACME SCR 1-5 LH 3 FT
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
Prix255.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.009 po
  • Précision du plomb
    0.2 po
  • Longueur
    72 po
  • Diamètre nominal de la vis
    1.0000 po
  • Pas
    0.2 po
  • Diamètre minimal de la racine
    0.75 po
  • Filets par pouce
    5
  • Poids
    2.16 lb par pi

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    2C
  • Matériel
    4140 - Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    105
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
51105 VIS ACME 1-5 VERS LA GAUCHE 3 PI
  • Nook Industries offre la plus grande sélection de tailles de vis d’ampérage roulées de l’industrie.
  • Les vis à filetage roulé sont rentables et stockées pour une livraison rapide
  • Les vis et les écrous PowerAc de po Acme comprennent une forme de filetage centralisant (C) pour éviter le coincement et la fixation.
  • Comparativement aux formes de filetage à usage général , les filetages de centrage sont fabriqués avec des tolérances plus serrées et un jeu réduit sur le diamètre majeur.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif