Motion
J9523
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 1/4 po de diamètre maximal de fixation, 7/32 po de diamètre de perçage, 2-7/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01158837
N° MFRJ9523
Prix10.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 1/4 po de diamètre maximal de fixation, 7/32 po de diamètre de perçage, 2-7/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01158837
N° MFRJ9523

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix10.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7/32 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    1/4 po
  • Diamètre min. de la fixation
    13/64 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po

Détails

  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1
  • CUP_NON
    662679531614

Aperçu

Description du fabricant
J9523 EXTRACTEUR À VIS 15/64
  • Enfoncer dans l’extrémité du tuyau ou du raccord brisé
  • Utilisez le porte-tarauds ou la clé sur l'extracteur pour sortir la pièce cassée
  • La taille estampillée sur l'extracteur fait référence à la taille de la mèche à utiliser avec cet extracteur