Motion
J9524
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 5/16 po de diamètre maximal de fixation, 5/16 po de diamètre de perçage, 3 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01158841
N° MFRJ9524
Prix12.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 5/16 po de diamètre maximal de fixation, 5/16 po de diamètre de perçage, 3 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI01158841
N° MFRJ9524

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    5/16 po
  • Diamètre min. de la fixation
    19/64 po
  • Longueur totale
    3 po

Détails

  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1
  • CUP_NON
    662679531621

Aperçu

Description du fabricant
J9524 EXTRACTEUR À VIS 5/16
  • Enfoncer dans l’extrémité du tuyau ou du raccord brisé
  • Utilisez le porte-tarauds ou la clé sur l'extracteur pour sortir la pièce cassée
  • La taille estampillée sur l'extracteur fait référence à la taille de la mèche à utiliser avec cet extracteur