Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche13/16 po
- Diamètre maximal de la fixation3/4 po
- Diamètre min. de la fixation23/32 po
- Longueur totale5-3/8 po
Détails
- Extracteur individuel ou ensembleExtracteur individuel
- Nombre d'extracteurs inclus1
- CUP_NON662679531676
Aperçu
- Enfoncer dans l’extrémité du tuyau ou du raccord brisé
- Utilisez le porte-tarauds ou la clé sur l'extracteur pour sortir la pièce cassée
- La taille estampillée sur l'extracteur fait référence à la taille de la mèche à utiliser avec cet extracteur