Motion
GSS486Y-G

BOSTON GEAR
GSS486Y-G

Engrenage biseauté, 32 DP, 20 PA, 4:1 R, 64 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01160591
N° MFRGSS486Y-G
Prix161.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
GSS486Y-G

Engrenage biseauté, 32 DP, 20 PA, 4:1 R, 64 dents, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01160591
N° MFRGSS486Y-G
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
Prix161.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Largeur de la face
    0.24 po
  • Largeur totale de l’engrenage
    0.445 po
  • Diamètre du moyeu
    1 po
  • Projection du concentrateur
    0.31 po
  • Distance de montage
    0.688 po
  • Pas
    32
  • Diamètre du pas
    2 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Ratio
    4:1
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Simple
  • Type d’engrenage
    Engrenage de biseau
  • Type de concentrateur
    Pas de vis
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de dents
    64
  • Type de produit
    Engrenages en biseau
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    781711499955

Aperçu

Description du fabricant
GSS486Y-G ENGRENAGES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif