Motion
J52200
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre à joint flexible, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI01160718
N° MFRJ52200
Prix273.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure métrique, sans impact, 12 pointes de douille PT, 3/8 po taille d’entraînement, style arbre à joint flexible, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI01160718
N° MFRJ52200
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
Prix273.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-3/4 po, 1-7/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    Barre de support, pince de support
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    7
  • Nombre de douilles
    9 PC
  • Style d’arbre
    Joint flexible
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    662679230715

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE J52200 PATINS
  • Idéal pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées et les fixations faites de matériaux souples
  • La configuration d’entraînement haute performance permet un engagement rapide et facile des douilles aux méplats des fixations, et non aux coins
  • La configuration utilise une conception de coin arrondi, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins de la fixation et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de la douille, minimisant le glissement
  • La conception interne minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif