Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Longueur totale1-49/64 po, 1-57/64 po, 1-59/64 po, 1-7/8 po
- Tailles de douille10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
Details
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Accessoires inclusBarre de support, pince de support
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces10
- Nombre de douilles9 PC
- Style d’arbreJoint flexible
- Pointes de support6 PT
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662679230913
Aperçu
Description du fabricant
ENSEMBLE DE J52201 PATINS