Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage300 ml
- Gravité spécifique1.1
Détails
- ApplicationScellement
- Base chimiqueEster de méthacrylate
- CouleurViolet
- Point d’éclair199.4 °F
- Séchage complet24 heures
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisCartouche
- Formulaire de produitGel
- TypeRésistant à l’huile, non corrosif
- CUP_NON079340515802
- Classe de viscositéHaute viscosité
Aperçu
- Matériau de joint flexible pour utilisation sur les brides usinées rigides avec un écart de moins de 0.015 po
- Flexion avec brides qui se déplacent en service
- Homologué par les fabricants d’équipement d’origine : utiliser lorsque les fabricants d’équipement d’origine spécifient 515 ou un joint « anaérobie » (durcit en l’absence d’air)
- Élimine les joints en papier préformés, précoupés, en caoutchouc et en liège
- Couleur : Violet
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation