Motion
HHD463314AC00000000000B

DANFOSS HYDROSTATIC
HHD463314AC00000000000B

Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 4.58 po3/r, 6092 psi, 1 po SAE à 4-Bolt avec orifice à bride fendue (Code 61), montage 4-Bolt avec bride (SAE-C)
N° D’ARTICLE MI01161621
N° MFRHHD463314AC00000000000B
Prix7,895.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS HYDROSTATIC
HHD463314AC00000000000B

Moteur à piston à déplacement fixe - Déplacement de 4.58 po3/r, 6092 psi, 1 po SAE à 4-Bolt avec orifice à bride fendue (Code 61), montage 4-Bolt avec bride (SAE-C)
N° D’ARTICLE MI01161621
N° MFRHHD463314AC00000000000B
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
Prix7,895.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple
    4149 po

Détails

  • Déplacement
    4.58 po3/r
  • Finition
    Bleu apprêt
  • Ports principaux
    Port à bride fendue SAE à 4-Bolt 1 po (Code 61)
  • Rpm max.
    5380 tr/min
  • Type de moteur
    Cylindrée fixe, haute pression
  • Montage
    Bride 4-Bolt (SAE-C)
  • Pression de service
    6092 psi

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 4633-029

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif