Motion
J1179T
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 7/32 x 9/32 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI01162019
N° MFRJ1179T
Prix33.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pour boîte – Impériale, 7/32 x 9/32 po, taille de clé, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI01162019
N° MFRJ1179T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    19/32 x 43/64 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Taille de la clé
    7/32  x 9/32 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    25 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679061739
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J1179T