Motion
J30000A
Ensemble de clés à fourche - 10 PC, type à fourche, fini satiné, style poignée plate
N° D’ARTICLE MI01164407
N° MFRJ30000A
Prix275.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés à fourche - 10 PC, type à fourche, fini satiné, style poignée plate
N° D’ARTICLE MI01164407
N° MFRJ30000A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix275.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    10-1/8 po, 11-3/8 po, 4-1/2 po, 5-1/8 po, 5-3/4 po, 6-3/8 po, 7-19/32 po, 8-15/64 po, 8-55/64 po, 9-31/64 po
  • Poids
    4.04 lb
  • Tailles des clés
    10  x 11 mm, 12  x 13 mm, 14  x 15 mm, 16  x 17 mm, 18  x 19 mm, 20  x 22 mm, 21  x 23 mm, 24  x 26 mm, 6  x 7 mm, 8  x 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant au glissement
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Style de poignée
    Plat
  • Accessoires inclus
    Rouleau d’outils
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    10
  • CUP_NON
    662679050870
  • Type d’ensemble de clés
    Extrémité ouverte

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CLÉ J30000A

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif