Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale10-15/64 po, 11-31/64 po, 12-3/8 po, 14-5/8 po, 15-7/8 po, 17-1/16 po, 5-1/4 po, 6-7/16 po, 7-47/64 po, 8-63/64 po
- Poids12.29 lb
- Tailles des clés1-1/16 x 1-1/8 po, 1-1/2 x 1-5/8 po, 1-1/4 x 1-5/16 po, 1-3/8 x 1-7/16 po, 11/16 x 3/4 po, 13/16 x 7/8 po, 15/16 x 1 po, 5/16 x 3/8 po, 7/16 x 1/2 po, 9/16 x 5/8 po
Détails
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusRouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces10
- CUP_NON662679090302
- Type d’ensemble de clésExtrémité ouverte