Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête15/64 x 15/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-1/32 x 29/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale6-7/16 po
- Taille de la clé7/16 x 1/2 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée