Motion
J3026B
Clé à tête inclinée - 1/2 x 9/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI01164480
N° MFRJ3026B
Prix13.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 1/2 x 9/16 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI01164480
N° MFRJ3026B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix13.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    1/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-3/16 x 1-1/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    7-7/64 po
  • Taille de la clé
    1/2  x 9/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3026B

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon