Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête17/64 x 17/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-9/32 x 1-5/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale7-47/64 po
- Taille de la clé9/16 x 5/8 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée