Motion
J3039B
Clé à tête inclinée - 3/4 x 7/8 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI01164531
N° MFRJ3039B
Prix30.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tête inclinée - 3/4 x 7/8 po, type tête inclinée, à deux extrémités, matériau en acier, fini oxyde noir
N° D’ARTICLE MI01164531
N° MFRJ3039B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    21/64 x 21/64 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-17/64 x 1-37/64 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    9-39/64 po
  • Taille de la clé
    3/4  x 7/8 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Angle de décalage
    15 °
  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Type de clé
    Tête inclinée

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ J3039B

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon