Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête23/64 x 23/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure1-25/32 x 1-31/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale10-15/64 po
- Taille de la clé13/16 x 7/8 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée