Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête31/64 x 31/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure2-1/64 x 1-29/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale11-31/64 po
- Taille de la clé15/16 x 1 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée