Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête17/32 x 17/32 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure2-57/64 x 2-23/32 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale15-7/8 po
- Taille de la clé1-3/8 x 1-7/16 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée