Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête39/64 x 39/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure3-1/64 x 2-61/64 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale17-1/16 po
- Taille de la clé1-1/2 x 1-5/8 po / 254 x 254 mm
Détails
- Angle de décalage15 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Style de poignéePlat
- Système de mesureImpériale
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée