Spécifications
Dimensions
- Angle de têteDécalage
- Longueur totale10-1/4 po, 11 po, 12-1/4 po, 4-3/4 po, 5 po, 5-1/4 po, 5-5/8 po, 6 po, 6-1/2 po, 7 po, 7-1/2 po, 8 po, 8-3/4 po, 9-1/2 po
- Poids5.63 lb
- Tailles des clés1 po, 1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la rouille
- Revêtement de finitionChrome poli
- Style de poignéePlat
- Accessoires inclusRouleau d’outils
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de pièces14
- CUP_NON662679051990
- Type d’ensemble de clésExtrémité ouverte