Motion
J3100M
Ensemble de clés à fourche - 11 PC, type à fourche, fini chromé poli, style poignée plate
N° D’ARTICLE MI01164646
N° MFRJ3100M
Prix305.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de clés à fourche - 11 PC, type à fourche, fini chromé poli, style poignée plate
N° D’ARTICLE MI01164646
N° MFRJ3100M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix305.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    4-3/4 po, 4-7/8 po, 5 po, 5-1/2 po, 5-1/4 po, 5-15/16 po, 5-5/8 po, 6-1/2 po, 6-1/8 po, 6-3/4 po, 7 po
  • Poids
    1.75 lb
  • Tailles des clés
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 9 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Accessoires inclus
    Rouleau d’outils
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    11
  • CUP_NON
    662679052003
  • Type d’ensemble de clés
    Extrémité ouverte

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE CLÉ J3100M

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif