Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête13/64 x 13/64 po / 253 x 254 mm
- Largeur de la tête extérieure13/16 x 13/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale4-7/8 po
- Taille de la clé10 mm
Détails
- Angle de décalage15 °, 60 °
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPoli
- Style de poignéePlat
- Système de mesureMétrique
- Nombre de finsDouble extrémité
- Type de cléTête inclinée